絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(385)
  • TOSTEM(LIXIL)(333)
  • BEST(ベスト)[金物](276)
  • WAKI(和気産業)(208)
  • ハイロジック(196)
  • ハーフェレ(174)
  • RYOBI(リョービ)(163)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
  • 新日軽(LIXIL)(152)
  • ACE(エース)(150)
  • 末広金具(SUEHIRO)(145)
  • APLUS(クマモト)(142)
  • TOEX(LIXIL)(103)
  • MK(丸喜金属本社)(94)
  • シロクマ(91)
  • アトムリビンテック(89)
  • UNION(ユニオン)(86)
  • 中西産業(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°|85°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)14
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    種別スライド丁番材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきシルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    シリーズランプ印 360シリーズ
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
    タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
  • 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
    用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
  • スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 M100 軽量扉用

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当り UW120型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
    仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 GM100 ガラス扉用

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番です。
    材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
  • 強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
  • ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチドアホルダー

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)

    広角度開きスライド丁番 170

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
ドア・扉金物