絞り込み
ペット用出入口とは、ドアや網戸の下部に取り付けて使用する犬や猫などのペット専用ドア。人用のドアを閉めたままでペットが自由に出入りすることができるため、人間がペットのためにドアを開閉する手間がかかりません。ペット用出入り口にはのれん状のドアが取り付けてあり、鍵をかけたり一方からのみ入れるよう操作することも可能です。猫用の小さなドアからから大型犬用のものまで、複数のサイズに対応。素材は樹脂やプラスチック等を使用し、色はドアに合わせて白、茶、黒などから選べます。

犬猫出入り口 小型犬用(網戸用)
あみのエーワン¥4,250税込¥4,6751個8日以内出荷小型犬用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。用途小型犬用原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン寸法(縦×横)(cm)開口部:24×22
ペット~る キャットフラップ(ロック可能型)
ユニフロー¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。用途猫対応(サイズガイドのC)材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック寸法(mm)(扉加工)W191×H184外形寸法(mm)W209×H202フレーム色アイボリー開口寸法(mm)(有効)W158×160
ペット~る オリジナル中型
ユニフロー¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。用途中型犬対応(サイズガイドのM)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W204×H331外形寸法(mm)W228×H378フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W178×H285適合扉厚(mm)31~44
犬猫出入り口 猫用(網戸用)
あみのエーワン¥2,850税込¥3,1351個22日以内出荷ペット用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。用途猫用寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×190×12原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン寸法(縦×横)(cm)開口部:17×15
ペット~る オリジナル超大型
ユニフロー¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W411×H558外形寸法(mm)W456×H605フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W381×H508
ペット~る オリジナル特大型
ユニフロー¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。用途特大型犬対応(サイズガイドのL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W295×H428外形寸法(mm)W316×H472フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W266×H381