カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(34)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る

ワッシャ君
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
スライド丁番 キャッチ付き
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷らくちん微調整、ピタッとキャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
ステンレス蝶番
フジテック・ジャパン¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)
ハイロジック(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質スチール/黒塗装
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15





















![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)


















![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)