絞り込み
材質
  • アルミ(9)
  • ガラス繊維(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(48)
  • ステンレス(34)
  • 亜鉛合金(15)
  • 樹脂(16)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(14)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(165)
  • ハーフェレ(148)
  • TOSTEM(LIXIL)(96)
  • ハイロジック(86)
  • WAKI(和気産業)(83)
  • BEST(ベスト)[金物](66)
  • 末広金具(SUEHIRO)(48)
  • APLUS(クマモト)(41)
  • ニシムラ(41)
  • キンマツ(38)
  • 新日軽(LIXIL)(35)
  • ACE(エース)(33)
  • BEAVER(ビーバー)(32)
  • MK(丸喜金属本社)(25)
  • アトムリビンテック(23)
  • シロクマ(21)
  • フジテック・ジャパン(18)
  • SYS(シブタニ)(17)
長さ(縦)(mm)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 101.5(1)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 125(2)
  • 160(1)
  • 180(3)
  • 184(4)
  • 190(1)
  • 194(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
幅(横)(mm)
  • 24.5(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 82(4)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 111(1)
  • 127(1)
  • 146(1)
ねじ穴数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • -(1)
板厚(mm)
  • 0(4)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(5)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(7)
  • 2.6(1)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 3.3(1)
  • 3.7(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
0・1.2・1.6・1.8・1.9・2・2.1・2.3・2.5・2.6・2.8・3・3.3・3.7・4.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°|85°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)14
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    シリーズランプ印 360シリーズ
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    種別スライド丁番材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきシルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
    タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
  • 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
    用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 GM100 ガラス扉用

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番です。
    材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
  • スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 M100 軽量扉用

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
    仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)

    広角度開きスライド丁番 170

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっきアイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)150°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)9~18最小扉厚(mm)15
  • 100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ GM100用 正面プレート

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
    用途GM100用の正面プレートです。付属品皿タッピンねじ3×11材質アルミニウム合金種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
  • ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番 MH-83型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
    材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質仕上ニッケルめっき
  • 85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    85° 開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    7税込8
    1個
    当日出荷
    151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
丁番