絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: ステー
「開き方」から絞り込む

ベルタステー 上蓋用
LILIEL(リリエル)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。材質SPC/ZDC表面処理黒Ni開き方上蓋用![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154732-160829-02.jpg)
463 フリクションステー
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)上下左右3取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)機能仮ストップ(30度位置)適合扉厚(mm)33~40開き角度(度)最大90(固定機能はありません)扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500適合扉質量(kg)5以下
スムーズステー
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
前蓋用ステー
ACE(エース)¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド長さ(mm)105仕上クロームメッキ開き方前蓋用
水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)色ホワイト開き方水平収納
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ランプ印 スプリングステー(側板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ストップ付ステー左右
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄タイプS-21
真鍮タスキステー左右
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。用途蝶番付属品取付けビス付き
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ
LAMP(スガツネ工業)¥49税込¥541セット(4本)4日以内出荷オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。









![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154732-160829-02.jpg)