絞り込み
開き方
- 上蓋用(6)
- 上開き用(2)
- 下開き用(1)
- 垂直収納(2)
- 横開き用(1)
- 水平収納(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 新日軽(LIXIL)(16)
- エスコ(9)
- ACE(エース)(9)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(2)
- ハーフェレ(2)
- TANNER(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アトムリビンテック(1)
- 和合商事(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
左右区別
- 右用(8)
- 左用(8)
材質
- アルミ(3)
- スチール(8)
- ステンレス(4)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(3)
特価
「開き方」から絞り込む
上蓋用(6)
上開き用(2)
下開き用(1)
垂直収納(2)
横開き用(1)
水平収納(2)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 スプリングステー(背板付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ソフトダウンステーPacta用カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。質量(g)45左右区別左右1組
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。質量(g)20
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本質量(g)261
リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様ソフトダウン質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
ドロップ丁番 IT4011-500型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。仕様適応かぶせ量:16.5~18.5材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき色ブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20
フリクションワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様フリクション質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。質量(g)80
水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)色ホワイト開き方水平収納
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ランプ印 スプリングステー(側板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ
LAMP(スガツネ工業)¥49税込¥541セット(4本)4日以内出荷オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。