絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(16)
- エスコ(9)
- ACE(エース)(9)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(2)
- ハーフェレ(2)
- TANNER(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アトムリビンテック(1)
- 和合商事(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ステー
「開き方」から絞り込む

リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様ソフトダウン質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
ドロップ丁番 IT4011-500型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。仕様適応かぶせ量:16.5~18.5材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき色ブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20
フリクションワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様フリクション質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。質量(g)80
ワンタッチステー ストップ付
ACE(エース)¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)用途扉の開閉金具。左用。材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド長さ(mm)122仕上クロームメッキ
ベルタステー 上蓋用
LILIEL(リリエル)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。材質SPC/ZDC表面処理黒Ni開き方上蓋用![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154732-160829-02.jpg)
463 フリクションステー
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)上下左右3取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)機能仮ストップ(30度位置)適合扉厚(mm)33~40開き角度(度)最大90(固定機能はありません)扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500適合扉質量(kg)5以下
スムーズステー
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
天蓋用ステー
ACE(エース)¥729~税込¥802~1本3日以内出荷天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ開き方天蓋用
前蓋用ステー
ACE(エース)¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド長さ(mm)105仕上クロームメッキ開き方前蓋用
水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)色ホワイト開き方水平収納
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ランプ印 スプリングステー(側板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
真鍮タスキステー左右
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。用途蝶番付属品取付けビス付き
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ
LAMP(スガツネ工業)¥49税込¥541セット(4本)4日以内出荷オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。

























![463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154732-160829-02.jpg)