9ページ目: 門扉固定

807件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランス落し本体 S8NUD80 新日軽(LIXIL)

    フランス落し本体 S8NUD80

    新日軽(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    10日以内出荷
    セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願いますブラック系適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
  • 強力丸落 ACE(エース)

    強力丸落

    ACE(エース)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
  • 貫抜き受け 八幡ねじ

    貫抜き受け

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーの貫抜き受けです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。 奥行きがあるのでハンギングのプランターを掛けるのに便利です。
    用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
  • フランス落し SYS(シブタニ)

    フランス落し

    SYS(シブタニ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
  • シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ

    シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレスシルバータイプ紐付
  • フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ

    フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
  • フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ エスコ

    フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
  • 角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ

    角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
  • カラー丸棒ラッチ 白 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    カラー丸棒ラッチ 白 7Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ステン首廻掛金 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステン首廻掛金 7Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 塗丸棒ラッチ 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    塗丸棒ラッチ 7Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 鉄セミパッチン 2個入 BEAVER(ビーバー)

    鉄セミパッチン 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    599税込659
    1パック(2個)
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3222-10
  • ローラー式座付貫抜 フジテック・ジャパン

    ローラー式座付貫抜

    フジテック・ジャパン
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    材質仕上ユニクロメッキ
  • 塗打掛(台紙付) フジテック・ジャパン

    塗打掛(台紙付)

    フジテック・ジャパン
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質規格特大
  • ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鉄扉用丸棒貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    5,688税込6,257
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック貫抜 フジテック・ジャパン

    ブラック貫抜

    フジテック・ジャパン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質鉄管ブラック寸法H(mm)4.2寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16仕上ユニクロメッキ
  • ステンレス打掛 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス打掛

    末広金具(SUEHIRO)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • ステンレス外部掛金 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス外部掛金

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:SUS304、可動受け:亜鉛合金仕上本体:電解研磨
  • アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO)

    アームストッパー 333-S

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
  • フランスオトシ受(下部用アンカー無) 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシ受(下部用アンカー無)

    末広金具(SUEHIRO)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • フランスオトシ受(上部用) 307-S 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシ受(上部用) 307-S

    末広金具(SUEHIRO)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • フタツキ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)

    フタツキ・フランスオトシウケ

    末広金具(SUEHIRO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • LS-3015用受坪 末広金具(SUEHIRO)

    LS-3015用受坪

    末広金具(SUEHIRO)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)172×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
  • 147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用) エスコ

    147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    5日以内出荷
    仕様鍵穴径:Φ9.5材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)寸法(mm)Φ15×147
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ダム掛金 ヒットハードウェアー

    ダム掛金

    ヒットハードウェアー
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装
  • ロッド棒 シブタニ

    ロッド棒

    シブタニ
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤など材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    付属品皿タッピンねじ 3×25材質SUS304、軟質PE種類6R(受金別売)
  • FBストライク フタ付 アトムリビンテック

    FBストライク フタ付

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分が角型でしっかりしています。
    用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
  • ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分が角型でしっかりしています。
    用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
  • ストロング上段差掛金 ストロング金属

    ストロング上段差掛金

    ストロング金属
    859税込945
    1個
    欠品中
    南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
    用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm
  • ストロング下段差掛金 ストロング金属

    ストロング下段差掛金

    ストロング金属
    859税込945
    1個
    当日出荷
    受金具の取付け位置により、上段差・下段差掛金をお選びいただけます
    用途便利な上・下段差仕様! 段差のある物置などに最適です。家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差のある箇所に最適です付属品ステンレス皿木ビス(3.5X16)サイズ規格75mm
  • クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クローム アームストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄製の普及型アームストッパーです。
    材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
  • ブラウン掛金 WAKI(和気産業)

    ブラウン掛金

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    南京錠で施錠できる防犯型。
    用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。ブラウン
  • 丸掛金 WAKI(和気産業)

    丸掛金

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    受座に釘などをさして扉を固定します。
    用途木製の門扉などの簡易戸締りに。寸法(mm)45材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
  • キャップガイド 中西産業

    キャップガイド

    中西産業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • 上ツボ 中西産業

    上ツボ

    中西産業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    ツボ内部に樹脂部品を施することによりロッド棒のガタツキを軽減。 (PIP‐L/PIP‐LM使用時)
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • 下ツボ 中西産業

    下ツボ

    中西産業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上バレル研磨
門扉固定