カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(100)
- TOEX(LIXIL)(62)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(49)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 門扉固定

強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から10日以内出荷セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
マグネットドアストッパー
ムラコシ精工(2件のレビュー)¥799税込¥8791組当日出荷手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
ストロング ラッチ
ストロング金属¥389~税込¥428~1個(1セット)当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
マリック ST締付打掛 70mm
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P
末広金具(SUEHIRO)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質STKM-11A仕上ユニクロ![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)
ステンレスドアーストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181パック当日出荷室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170色ホーニング奥行(mm)23
マグネット付床付戸当り
ハイロジック(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用付属品取付ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
締付打掛
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
真鍮打掛S スタンダード
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
クラシック打掛
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット当日出荷取り付けと操作がしやすい用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ色ブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
小型フランスオトシ
末広金具(SUEHIRO)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥229~税込¥252~1個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色緑
ストロング ステンレスカラー掛金
ストロング金属¥439~税込¥483~1個(1セット)当日出荷から6日以内出荷機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
新型強力丸落し
MK(丸喜金属本社)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27




















![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)











![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)