カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(100)
- TOEX(LIXIL)(62)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(49)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 門扉固定

UC強力掛金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)当日出荷開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
三ツ玉下り
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1セット翌々日出荷装飾用に優れた締め具用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GB色GB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー掛金錠
WAKI(和気産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
ステンレス ニュー横掛金
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開閉時南京錠等でロック出来ます。用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA951BD-35材質鋼板厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
受座W型
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個4日以内出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
ステンレス丸棒貫抜
APLUS(クマモト)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 16本 ステン+Aナベタッピング3×16 4本材質SUS304仕上電解研磨
ドアストッパー スクエア
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷「静音」「コンパクト」なマグネット式のドアキャッチ。固定式戸当たりに比べて突起がすくなく、じゃまになりません。スクエアデザイン&コンパクトな設計で見たすっきり!スタイリッシュなデザインです。51Φ以下のコンパクトなサイズ。磁石部分を小さく、取り付け位置を低くし、従来より音を軽減した設計。扉を開けるだけでキャッチ(保持)、引っ張れば解除される、仮キャッチ機能付きです。マグネットの保持に比べて確実な「しっかりキャッチ!」当たっても外れない、簡単解除ができる機能です。室内扉用材質(カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石色ステンカラー適合サイズ(mm)【ちり】7~13
マグネット付き戸当り
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー。・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します。・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
マグネット式ドアストッパー スタンダード
光¥35,980税込¥39,5781箱(20個)15日以内出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様スタンダードトラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270色黒高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストレート掛金
フジテック・ジャパン¥309~税込¥340~1個4日以内出荷リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂固定方法マグネットでホールド
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ