引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8
材質(本体)ポリエチレン(PE)
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ丸型
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)30~40
寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
材質樹脂、他
色ブラック
機能上下・左右調整機能付き
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)30以下
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。