カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(373)
- ヨコヅナ(204)
- ツキエス(193)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- ケージーパルテック(80)
- エスコ(65)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- 家研販売(40)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ダイケン(34)
- エスエス興商(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価

家具用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。色ブラック種類角戸引手寸法H(mm)2.2仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
HEWI 掘込取手 539型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
掘込引手 3921型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11
掘込引手 3512型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸用エアダンパー 受座
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥51税込¥561個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミド色グレー質量(g)2
引き戸用エアダンパー S-20220 受座
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール色ブラック
HEWI 掘込取手 538-ML型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
重量用戸車JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
重量用戸車JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
JC100-60V重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から8日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
上レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
重量用戸車 JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
重量用戸車 JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
LAMP(スガツネ工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
薄型板金用補強プレート 292-0701
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応