カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(373)
- ヨコヅナ(204)
- ツキエス(193)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- ケージーパルテック(80)
- エスコ(65)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- 家研販売(40)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ダイケン(34)
- エスエス興商(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア
SPG(サヌキ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(10件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
手掛け兼用引手
アトムリビンテック¥769~税込¥846~1個当日出荷扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
AGRスライドローラー
アトムリビンテック(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷戸の上下調整ができる下部スライドローラー用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
引戸錠
美和ロック(12件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。色CB適合扉厚(mm)22~40![336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165384-160121-02.jpg)
336 内丸引手
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。用途引戸用の引手。種類引手
ホワイトガラス戸レール3上
光モール(7件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
どこでも引き手 ひきっこ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(2個)ほか当日出荷両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。材質ABS樹脂色白サイズ(mm)20×50
上部吊り車 HR-275-K
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)鋼
アルミサッシ取替戸車
家研販売(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)


































![336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165384-160121-02.jpg)