カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吊元固定ストッパー
アトムリビンテック¥309税込¥3401個5日以内出荷吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。材質POM、鋼色グレー
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
木口用カバー
アトムリビンテック¥249税込¥2741個5日以内出荷HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
走行安定スペーサー
アトムリビンテック¥259税込¥2851個5日以内出荷折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。材質POM
ガイドピース
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質鋼仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
DW-131-W32用エンドカバー
アトムリビンテック¥229税込¥2521個5日以内出荷DW-131-W32の端面を隠す化粧カバーです。付属品皿ドリルねじ 3.5×16 2本材質ABS色グレー適合レールDW-131-W32
AFD-2950-C用スペーサー
アトムリビンテック¥279税込¥3071個3日以内出荷付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
AFD-2950用スペーサー
アトムリビンテック¥219税込¥2411個5日以内出荷用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
木口用カバー
アトムリビンテック¥169税込¥1861個5日以内出荷吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM


AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
マグネット式下部振止 本体
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
振止メローラー
アトムリビンテック¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー対応戸厚(mm)26以上
ボトムタイトスクリーン
アトムリビンテック¥989税込¥1,0881本5日以内出荷用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー寸法(mm)1000色フレーム:シルバー、パッキン:グレー
ボトムタイトF型フレーム
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。材質アルミ押出し材寸法(mm)1000色シルバーねじ穴Φ4穴推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)ねじ穴数4ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
BTシステム 部品セット
アトムリビンテック¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷用途BT-130およびBT-140とセットで使います。付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE色(BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー
ソフトクローズ付きスライドレール
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)4日以内出荷から6日以内出荷ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)


上レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理