絞り込み
ブランド
- パネフリ工業(65)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- ファンシーロール(20)
- AICA(アイカ工業)(13)
- 粉河(13)
- フクビ化学(12)
- 東リ(10)
- 南海プライウッド(7)
- Bulls(ブルズ)(7)
- ウッドワン(6)
- ノダ(5)
- 豊田化工(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 川島織物セルコン(3)
- ドリックス(3)
- HOJO(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- タジマ(田島ルーフィング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

木口貼りテープ
パネフリ工業(21件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)2
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。用途床下の防湿材に容量(kg)10
木口貼りテープ 長巻
パネフリ工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から8日以内出荷強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)50
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000厚さ(mm)0.5
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から19日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。仕様樹脂粘着テープ
コンセントプレート取付枠 WCN370型
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
12mm厚の板材用木口モール
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥459税込¥5051袋当日出荷接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に仕様接着剤付材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)2適合板厚(mm)12
プレート取付枠 DMF-B型
LAMP(スガツネ工業)¥609~税込¥670~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
ピタットくん
粉河¥3,598~税込¥3,958~1箱(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー内容量(mL)50
床下調湿材 フレッシュドライ
Bulls(ブルズ)¥6,998税込¥7,6981ケース(8枚)6日以内出荷素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64
エッジテープカッター
パネフリ工業(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全! 小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!幅(mm)70色黒高さ(mm)25奥行(mm)17表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
吸音デスクトップパネル ハイタイプ
ドリックス¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。色グレー
室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう
セイキ販売(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個ほか当日出荷から4日以内出荷大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等高さ(mm)1200
天井裏用調湿シリカゲル
豊田化工¥26,980税込¥29,6781箱(8袋)当日出荷天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
突板テープ
パネフリ工業¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷環境にやさしい天然木を使用しました。無塗装なので、後から塗装が可能です。粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。用途ランバーコアの木口などに利用ください。材質天然木長さ(m)50
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。仕様樹脂粘着テープ色パールグレー長さ(m)2
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
エッジテープ(グレインランバー用)
南海プライウッド¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「グレインランバー」と同柄で取り揃えております。仕様樹脂粘着テープ長さ(m)2
ティーソフト 幅20mm
パネフリ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(20m)ほか3日以内出荷から12日以内出荷ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。材質樹脂製幅(mm)20加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
ファンシーロール シナ粘着付
ファンシーロール¥3,998~税込¥4,398~1巻4日以内出荷・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。用途・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。・シナはシナランバーやシナベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。粘着性あり材種シナ(板目・柾目ミックス)
フェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンド
ドリックス¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から6日以内出荷web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。 12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。用途風邪や咳など飛沫感染防止対策に。 集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。 話し声の音漏れ軽減に。色グレー
コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
接着剤
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷リノバカバー材、上り框、床造作材、アクセントボード、装飾モールの施工時にご使用ください。有効期限(年)1容量(g)333使用の目安アクセントボード900×2400/1枚につき2本、900×1200/1枚につき1本
パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m
パネフリ工業¥4,998税込¥5,4981巻(50m)4日以内出荷から11日以内出荷パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
ティーソフト 幅30mm
パネフリ工業¥17,980~税込¥19,778~1巻(20m)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。材質樹脂製幅(mm)30加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
住宅用床下調湿材マットタイプ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981箱翌々日出荷住宅の床下に敷くだけで、家屋の湿気を吸収してくれる住宅用床下調湿材です。マットタイプなので、置くだけで簡単に施工できます。湿度が高いとき水分を吸い乾燥したときに吐き出す調湿作用で床下の環境を改善します。床下環境の湿度を下げるので害虫やカビの発生を抑えられます。天然ゼオライトの多孔質構造が脱臭効果を発揮します。1ケース6枚入りです。仕様施行目安量:1畳あたり6枚(1ケース)※特に湿気の多い場合は、必要に応じて多めに敷いてください。寸法(mm)W500×D500×H20質量(g)14590
AKテープ
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(3m×10巻)4日以内出荷貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等規格10巻(幅4cm×3m巻)素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム