絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(51)
- BEST(ベスト)[金物](49)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- 長沢製作所(15)
- GOAL(ゴール)(10)
- アトムリビンテック(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- UNION(ユニオン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- エスコ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ECLE(マツ六)(5)
- MIWA(4)
- ハイロジック(3)
- ACE(エース)(2)
- シロクマ(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- ダイケン(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 表示錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

表示付スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
打掛錠
SYS(シブタニ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
TOMFU G9 表示錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
ハイレバーNo.32 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
表示錠 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスサイズ(mm)H65×W65×D68(73)適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60![表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768385-160719-02.jpg)
表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。用途ラバトリーブース付属品非常解除キー、専用ストライク材質ラッチ部・ストライク:アルミニウム、表示部・ベース:PA樹脂ストローク(mm)50色シルバー備考※構造上、50mmスライドさせないと 表示部(赤←→青)が変わらないため 内開き常時閉の場合は使用できません。取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm機能非常解錠:あり材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)
パブリック仕様打掛錠
BEST(ベスト)[金物]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。用途ラバトリーブース材質表示カバー・ロック棒:黄銅色シルバータイプパブリック仕様仕上サテンクローム機能非常解錠:あり適合扉内外開き兼用材質(つまみ)PA樹脂
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
TOMFU G1 表示錠 R座
長沢製作所¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.43 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷材質:黄銅、AES樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
表示器
トップ¥4,998税込¥5,4981組翌日出荷トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。用途トイレブース材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)13~40適合扉引戸/開き戸兼用
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
ケース鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
表示付スライドラッチ(コイン開錠付)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
re B1 表示錠 W座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。種別W座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
引戸・開き戸兼用回転式表示器
ACE(エース)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。用途トイレ付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本材質ZDC質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40![外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768105-160719-02.jpg)
外開き用 表示付ボルト サテンクローム
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)付属品ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30仕上サテンクローム取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き材質(ストライク)ステンレス鋼SUS304
ハイレバーNo.62 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298税込¥5,8281セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠![610HSK-L L型ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610HSK-L L型ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷材質 SUS304用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)28幅(mm)28色シルバー高さ(mm)105仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×16mm
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー
ECLE(マツ六)¥7,898税込¥8,6881セット7日以内出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
GM 1H 表示錠 小判座
長沢製作所¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から16日以内出荷ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
CJK NEXES G5 表示錠 丸座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
CJK NEXES G2 表示錠 丸座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51














![表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768385-160719-02.jpg)

![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)




![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)









![外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768105-160719-02.jpg)