絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)(14)
- WAKI(和気産業)(7)
- アトムリビンテック(7)
- ECLE(マツ六)(7)
- UNION(ユニオン)(4)
- エスコ(3)
- 美和ロック(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 長沢製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- アルファ(1)
- ノダ(1)
- ハイロジック(1)
- 久力製作所(1)
- BAUHAUS(マツ六)(1)
- MIWA(1)
- ハイテクウッドプラス(1)
- HOJO(1)
適合扉厚(mm)
エコロジープロダクト
「バックセット(mm)」から絞り込む

浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)
久力製作所(48件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581組当日出荷耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
レバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
ハイス ナイトラッチ錠
GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
間仕切錠 ステンレス
WAKI(和気産業)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷から翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス色ヘアーライン寸法H66 ×W66 ×D66(75)材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
間仕切錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレス色ヘアーラインバックセット(mm)60
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
円筒錠USシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
GM シリンダー付間仕切錠
長沢製作所(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷種別シリンダー付間仕切錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
LTUレバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581組当日出荷耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から8日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
間仕切錠
ハイテクウッドプラス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。セット内容レバーハンドル(+錠)色シャンパンゴールド
間仕切錠 木目調ノブ
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5色木目ハンドル形状ドアノブ材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から5日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能間仕切錠用
兼用樹脂レバー間仕切錠潔 BS90ミリ 7010798
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー間仕切錠になります。トラスコ品番717-3077材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:25.3×59縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
間仕切装置 PRE-W274
UNION(ユニオン)¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
間仕切装置 PRE-W174
UNION(ユニオン)¥6,798~税込¥7,478~1組3日以内出荷間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
間仕切レバー 鍵付
WAKI(和気産業)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5寸法H56 ×W135 ×D60(70)ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ハイブリッドレバー
ECLE(マツ六)¥8,998税込¥9,8981セット7日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用