絞り込み
ブランド
- JTT
- insta360(252)
- GoPro(103)
- DJI(93)
- Arashi Vision(36)
- メディアカバーマーケット(26)
- エツミ(21)
- SONY(ソニー)(15)
- ラムマウント(15)
- PGYTECH(13)
- Xacti(12)
- Manfrotto(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- Canon(5)
- FeiyuTech(5)
- エレコム(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- KANDAO(4)
- NANLITE(4)
- ブランドをもっと見る
特価

クランプタイプカメラアタッチメント プラス
JTT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
フレキシブルロングネッククリップ
JTT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
フレキシブルアーム三脚
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。ねじ規格1/4インチオス脚長(cm)約22
スマートフォンマウントホルダー for OSMO POCKET
JTT¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。 スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。 様々なスマートフォンに対応 スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。 機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。 また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。 カメラ用三脚に取り付け可能 ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。 三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。寸法(mm)約119×74×37質量(g)約49対応機種DJIOSMOPOCKET
クリップマウントホルダー for OSMO POCKET
JTT¥789税込¥8681個5日以内出荷マウント部分が360度回転! クリップ部分は幅広のワニ口と強力な内蔵スプリングでOSMOPOCKETをがっちり固定! バックパック等の肩紐に取り付ければ、フリーハンドで撮影が可能。 OSMOPOCKETの被写体追尾機能(ActiveTrack)を有効に活用できます。 ホルダーをマウントボルトで締め付けて、OSMOPOCKETの固定ができるクリップタイプのマウントベース。 ズボンのベルトやポケット、バックパックの肩紐等にがっちりと取り付け可能な強力スプリング&ギザギザカット仕様。 マウントベース部は360度回転。クリップの向きにとらわれず、自由な向きにカメラを向けることができます。 回転部分はクリックを内蔵しているので、装着状態で向きが勝手に変わってしまうこともありません。 ネックストラップ等を付けておくことで万一のカメラ脱落時に落下を防止するストラップループ付き。 クリップ部のスプリングは強めに設定されているので、対象物をしっかりと挟み込みます。 また、内側の滑り止めは鋭く細かいギザギザチェッカリング形状。 ※木材などの柔らかい対象物に取り付けた場合、チェッカリングの跡が対象物に付くことがあります。寸法(mm)48×85×75(閉じた状態)質量(g)約69対応機種DJIOSMOPOCKET開き幅(mm)(最大)約30
クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET
JTT¥689税込¥7581個5日以内出荷GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。 アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能 本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。 また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。 ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。材質プラスチック対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
GRIP HOLDER for OSMO POCKET/ACTION
JTT¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷グリップ機能とスタンド機能を兼ね備えたマルチ三脚。 OSMOPOCKET専用フォルダーとアクションカメラ用マウンターが付属しております。
MOUNT HOLDER for OSMO POCKET/ACTION
JTT¥589税込¥6481個5日以内出荷OSMOPOCKET専用設計のフォルダーと三脚用マウンターのセット。 OSMOPOCKET専用フォルダーを外し、OSMOACTIONなどアクションカメラのマウンターとしても利用できます。