絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
  • マイト工業株式会社(19)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
  • タセト(5)
  • 大崎電工(3)
  • ジェイインターナショナル(1)
  • ペムジャパン(1)
  • レグルス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本

    電極付属品・関連商品 付属品

    ケミカル山本
    6,098税込6,708
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
  • スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本

    スーパーシャイナーUni2用オプション

    ケミカル山本
    199税込219
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電解装置用電極類 電極 ケミカル山本

    電解装置用電極類 電極

    ケミカル山本
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
  • スーパーシャイナーCi ケミカル山本

    スーパーシャイナーCi

    ケミカル山本
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。
    用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
  • 板状電極 ケミカル山本

    板状電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    幅(mm)20
  • MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本

    MX型電極グリップコード 3m

    ケミカル山本
    29,800税込32,780
    1本
    翌々日出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
  • Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本

    Uni用電極スリムグリップコードA 3m

    ケミカル山本
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
  • ペコ給 ケミカル山本

    ペコ給

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
  • 各種金属・材質判別用セット 銅判別用 ケミカル山本

    各種金属・材質判別用セット 銅判別用

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1冊ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • B用肩掛けベルト ケミカル山本

    B用肩掛けベルト

    ケミカル山本
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器を肩掛けし、持ち運ぶ時に取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi寸法(cm)130
  • C型スミ肉電極 ケミカル山本

    C型スミ肉電極

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。
    適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
  • B型クリップ付コード ケミカル山本

    B型クリップ付コード

    ケミカル山本
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、クリップ部分をステンレス(ワーク)に取付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • 電源変換アダプタ ケミカル山本

    電源変換アダプタ

    ケミカル山本
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    C型電源コード3ピンから2ピンのコンセントへ接続するアダプタです。
    適合機種C型電源コード100V長さ(m)10
  • B用アルミケース ケミカル山本

    B用アルミケース

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。
    その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
  • B型電極グリップコード ケミカル山本

    B型電極グリップコード

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、先端に電極(モップ)を取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • C型電源コード100V ケミカル山本

    C型電源コード100V

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    電源器を100V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーCi長さ(m)3
  • WX型電極グリップコード ケミカル山本

    WX型電極グリップコード

    ケミカル山本
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
  • W2/W3兼用コテ型モップ ケミカル山本

    W2/W3兼用コテ型モップ

    ケミカル山本
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。
    適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
  • WX型クリップ付コード ケミカル山本

    WX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    十分なクリップの掴み力で安定した接続をします。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)10
  • Uni用マーキング電極用フェルトペン先 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用フェルトペン先

    ケミカル山本
    639税込703
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄を手書きで書く場合に使用するマーキング電極先端のペン先です。
    取付け方法【マーキング先端】フェルトペン先/マーキング電極の電極棒「黄色側(標準の差し込み方向)」 に差し込みます。
  • WX型ピンセット型電極 ケミカル山本

    WX型ピンセット型電極

    ケミカル山本
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    スーパーシャイナーWXi用のピンセット型電極です。
    適合機種スーパーシャイナーWXi
  • Uni用マーキング電極用綿棒 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用綿棒

    ケミカル山本
    459税込505
    1箱(30本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。
    取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。
  • U型ピンセット型電極 ケミカル山本

    U型ピンセット型電極

    ケミカル山本
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    電源器U用、A用、M用に使用可能です。
  • MX型グローブ電極ワニ口クリップコード ケミカル山本

    MX型グローブ電極ワニ口クリップコード

    ケミカル山本
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
  • WX型電極延長コード ケミカル山本

    WX型電極延長コード

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    WX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    長さ(m)7
  • R2型電源コード ケミカル山本

    R2型電源コード

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    電源器を100Vまたは200V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーR2i長さ(m)10
  • MX型クリップ付コード ケミカル山本

    MX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
  • MX型電源コード ケミカル山本

    MX型電源コード

    ケミカル山本
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
  • スーパーシャイナーAxi ケミカル山本

    スーパーシャイナーAxi

    ケミカル山本
    999,800税込1,099,780
    1式
    3日以内出荷
    二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
  • 湾曲板電極 ケミカル山本

    湾曲板電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    サイズ(mm)W15
  • スポット用電極 ケミカル山本

    スポット用電極

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
    適合筒形モップ
  • MX型小型コテ型電極 ケミカル山本

    MX型小型コテ型電極

    ケミカル山本
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
    適合小型コテ型モップ
  • MX型大型コテ型電極 ケミカル山本

    MX型大型コテ型電極

    ケミカル山本
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
    適合大型コテ型モップ
  • U型自給式船型電極 ケミカル山本

    U型自給式船型電極

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。
    適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
  • 湾曲パイプ電極(ストレート) ケミカル山本

    湾曲パイプ電極(ストレート)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
    適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
  • YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2 ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2

    ケミカル山本
    124,980税込137,478
    1式
    翌々日出荷
    超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。
    寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
  • YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーI型Pro

    ケミカル山本
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
    ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
    用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
  • MX型電極延長コード 7m ケミカル山本

    MX型電極延長コード 7m

    ケミカル山本
    23,800税込26,180
    1本
    翌々日出荷
    MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
  • 給液用ブラケット ケミカル山本

    給液用ブラケット

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ペコ給単品 標準ポンプ ケミカル山本

    ペコ給単品 標準ポンプ

    ケミカル山本
    6,898税込7,588
    1セット
    翌々日出荷

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解器