絞り込み
ブランド
- ケミカル山本
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
- マイト工業株式会社(19)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
- エスコ(6)
- タセト(5)
- 大崎電工(3)
- ジェイインターナショナル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)

スーパーシャイナーCi
ケミカル山本¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
板状電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。幅(mm)20
YM式ステンチェッカーI型Pro
ケミカル山本¥64,980税込¥71,4781式翌々日出荷ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
MX型電極グリップコード 3m
ケミカル山本¥29,800税込¥32,7801本翌々日出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
Uni用電極スリムグリップコードA 3m
ケミカル山本¥15,800税込¥17,3801本翌々日出荷ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
C型スミ肉電極
ケミカル山本¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
B用アルミケース
ケミカル山本¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
WX型電極グリップコード
ケミカル山本¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
W2/W3兼用コテ型モップ
ケミカル山本¥7,698税込¥8,4681箱(10枚)5日以内出荷焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
Uni用マーキング電極用フェルトペン先
ケミカル山本¥639税込¥7031箱(5本)5日以内出荷ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄を手書きで書く場合に使用するマーキング電極先端のペン先です。取付け方法【マーキング先端】フェルトペン先/マーキング電極の電極棒「黄色側(標準の差し込み方向)」 に差し込みます。
Uni用マーキング電極用綿棒
ケミカル山本¥459税込¥5051箱(30本)5日以内出荷ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。
MX型グローブ電極ワニ口クリップコード
ケミカル山本¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型クリップ付コード
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型電源コード
ケミカル山本¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
スーパーシャイナーAxi
ケミカル山本¥999,800税込¥1,099,7801式3日以内出荷二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
湾曲板電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。サイズ(mm)W15
スポット用電極
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極
ケミカル山本¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極
ケミカル山本¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート)
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2
ケミカル山本¥124,980税込¥137,4781式翌々日出荷超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
MX型電極延長コード 7m
ケミカル山本¥23,800税込¥26,1801本翌々日出荷MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー