絞り込み

スーパーシャイナーCi
ケミカル山本¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
ステンブライトTK-240
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
スーパーシャイナーAxi
ケミカル山本¥999,800税込¥1,099,7801式3日以内出荷二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
サスピカⅠ
大崎電工¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。本体質量(kg)6.7最大出力20A
ステンレス焼け取り機
レグルス¥219,780税込¥241,7581台5日以内出荷・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
スーパーシャイナーBi
ケミカル山本¥409,800税込¥450,7801式4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
スーパーシャイナーWxi
ケミカル山本¥569,800税込¥626,7801式翌々日出荷小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
溶接スケール除去器 マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50
スーパーステンブライトTK-330
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーシャイナーR2i
ケミカル山本¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
スーパーシャイナーMXi
ケミカル山本¥1,698,000税込¥1,867,8001台7日以内出荷最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)16入力電圧(V)単相200出力電流(A)最大105
スーパーステンブライト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥829,800税込¥912,7801台4日以内出荷大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
『電解器』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解器本体
- 電解器用部品・オプション