絞り込み
エコロジープロダクト

MX型グローブ電極ワニ口クリップコード
ケミカル山本¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型クリップ付コード
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
MX型電源コード
ケミカル山本¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
湾曲板電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。サイズ(mm)W15
スポット用電極
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極
ケミカル山本¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極
ケミカル山本¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極
ケミカル山本¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート)
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2
ケミカル山本¥124,980税込¥137,4781式翌々日出荷超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
YM式ステンチェッカーI型Pro
ケミカル山本¥64,980税込¥71,4781式翌々日出荷ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
MX型電極延長コード 7m
ケミカル山本¥23,800税込¥26,1801本翌々日出荷MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
『電解器』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解器本体
- 電解器用部品・オプション