絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
佐々木化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(300g)ほか当日出荷ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
SUS焼け取り用クロス
東栄工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)
マイト工業株式会社¥29,980税込¥32,9781組当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
CBクロス サックS
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(30個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)15
ステンブライト厚型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,198税込¥4,6181セット(2巻)5日以内出荷プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
CBクロスS
大崎電工¥28,980税込¥31,8781巻(5m)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)15長さ(m)5
スケーラ用ガラスクロス
マイト工業株式会社¥35,980税込¥39,5781本当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 消耗は早いがコストが安いです。 健康に対し無害なノンアスベストタイプです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7951幅(mm)50質量(kg)1.6長さ(m)40
板状電極厚手モップ
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)翌々日出荷ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
チューブボンド
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥35,980税込¥39,5781巻3日以内出荷酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシX
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷100/200V兼用 150Aの超ハイパワー。大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現。ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能。ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適本体寸法(mm)490×228×315消費電力1500W at 100V 3000W at 200V本体質量(kg)13入力電源100/200V兼用 50・60Hz最大出力電流(A)150(@100V) / 150(@200V)
Uni用平面電極モップ(2枚ヒレヒレ付)
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(30枚)5日以内出荷酸性電解用で、縫い目のヒレヒレが溶接のスミ肉に作用し効率よく焼け取り作業できます。固定方法【モップ】電極先端部から被せて折り曲げ、Oリングで固定します。
CBクロス サックL
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(20個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)20
CBクロスL
大崎電工¥27,980~税込¥30,778~1巻(2.5m)ほか4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)30
湾曲板厚手モップ
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)翌々日出荷中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
湾曲板キャップモップ
ケミカル山本¥4,798税込¥5,2781箱(40枚)翌々日出荷中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
ステンブライト厚型モップコテ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
ステンブライト高耐久モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)当日出荷プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781箱(14枚)当日出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト薄型モップ(2重)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980税込¥32,9781箱(30枚)当日出荷プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781箱(40枚)当日出荷プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781箱(30枚)5日以内出荷プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
ステンブライト厚型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,898税込¥7,5881セット(2巻)4日以内出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
エコクリノックス2
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
クリノックスパワーブラシ
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
ステンブライト薄型モップ(布)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥46,980税込¥51,6781巻5日以内出荷ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6