絞り込み
内径(Φmm)
粒度・番手
軸径(Φmm)
ブランド
イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・NSK(ナカニシ)・DREMEL(ドレメル)・AC[研磨材]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ACバンド

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • バンド(替ペーパー)#60 イチグチ

    バンド(替ペーパー)#60

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
  • ポリゴンバンド イチグチ

    ポリゴンバンド

    イチグチ
    419税込461
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
  • キャップバンド&ドラム(先丸型) ヤナセ(柳瀬)

    キャップバンド&ドラム(先丸型)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
    幅(mm)14粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)9
  • ユニバンド・セラミック用ドラム ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド・セラミック用ドラム

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ユニバンドセラミック専用ドラムです。
    用途ステンレス、チタン、ニッケル等の難削材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25外径(Φmm)40
  • HCバンド&ドラム 6mm軸 ヤナセ(柳瀬)

    HCバンド&ドラム 6mm軸

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
  • バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    バンド替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
    用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
  • ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)

    ドラム替えペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
  • 替えバンド 60 4個入 ヤナセ(柳瀬)

    替えバンド 60 4個入

    ヤナセ(柳瀬)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • 替えバンド 120 4個入 ヤナセ(柳瀬)

    替えバンド 120 4個入

    ヤナセ(柳瀬)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • ドラム&バンドセット ヤナセ(柳瀬)

    ドラム&バンドセット

    ヤナセ(柳瀬)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • バンド&ドラムホルダー イチグチ

    バンド&ドラムホルダー

    イチグチ
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
  • バンド&ドラムペーパー#60 イチグチ

    バンド&ドラムペーパー#60

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度60適合工具小型グラインダー入数4個入
  • バンド&ドラムペーパー120 イチグチ

    バンド&ドラムペーパー120

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度120適合工具小型グラインダー入数4個入
  • サンドペーパーチップ 100枚入 NSK(ナカニシ)

    サンドペーパーチップ 100枚入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)18幅(mm)8厚さ(mm)0.7質量(g)6
  • ユニバンド T ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド T

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリゴンバンドZ リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンドZ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(3本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
    用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材Z(ジルコニア)
  • ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンドA

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
    用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
  • ポリゴンバンドドラム リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンドドラム

    リューター(日本精密機械工作)
    2,988税込3,287
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
    用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属
  • フラップバンドNC2 イチグチ

    フラップバンドNC2

    イチグチ
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    切れ味、研削性、仕事量、作業性、耐久性に優れています。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。トラスコ品番821-8821材質セラミック砥材幅(mm)50粒度36最大幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

ホルダー装着タイプ(バンド)』には他にこんなカテゴリがあります

ACバンド