絞り込み
粒度・番手
ブランド
イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・NSK(ナカニシ)・DREMEL(ドレメル)・AC[研磨材]
「内径(Φmm)」から絞り込む

ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドラムペーパセット Φ6.3mm径
サンフレックス(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
ACバンド
イチグチ¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥74~税込¥81~1個ほか当日出荷から3日以内出荷幅(mm)20内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ
イチグチ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径
サンフレックス(2件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。内径(mm)6.3許容回転数(min-1[r.p.m])30000入数(個)10
ドラム(ユニバンド用ホルダー)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から29日以内出荷ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
ポリゴンバンドミニ専用ドラム
イチグチ¥759税込¥8351個当日出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド専用ドラム
イチグチ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から3日以内出荷幅(mm)25内径(Φmm)25種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド Z
イチグチ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥81~税込¥89~1個ほか3日以内出荷幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
替えペーパ 10個入 Φ12.7mm径
サンフレックス(2件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。内径(mm)12.7入数(個)10
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ポリゴンバンド A
イチグチ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドラムペーパセット Φ12.7mm径
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)12.7
バンド&ドラム
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
ドラムサンダーセット
サンフレックス¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
バンド22X20
TRUSCO¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷から翌々日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー![ポリゴンバンドZ AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717447-240823-02.jpg)
ポリゴンバンドZ
AC[研磨材]¥4,198税込¥4,6181箱(10個)翌々日出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。用途パイプ切断後のバリ取り。ビードカット。トラスコ品番382-0492材質ジルコニア砥材幅(mm)25粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
バンド(替ペーパー)#120
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入

































![ポリゴンバンドZ AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717447-240823-02.jpg)



![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)