絞り込み
軸径(Φmm)
- 3
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 4.2(2)
- 6(22)
- 6.35(13)
- 10(4)
- 13(4)
- 16(4)
- 19(4)
- 25(4)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
ブランド
- コーワ(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 永興電機工業(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.5(3)
3
4(3)
6(22)
6.35(13)
10(4)
13(4)
16(4)
19(4)
25(4)
軸径(Φmm)をもっと見る

小径ネジリブラシ
コーワ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷3mm軸でエアツールへの取付が容易。用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1パック翌々日出荷ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
小径ネジリブラシ 5本入
コーワ¥6,898~税込¥7,588~1組(5個)4日以内出荷3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
ツイストワイヤーラップ
永興電機工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から6日以内出荷ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付玉型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2











![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)