絞り込み
軸径(Φmm)
ブランド
- コーワ(60)
- サンフレックス(5)
- TRUSCO(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- RELIEF(4)
- インダストリーコーワ(4)
- EARTH MAN(3)
- LESSMANN(3)
- H&H(2)
- エスコ(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- クロダブラシ(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- コーワ(KOWA)(1)
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

内径バリ取りブラシ
コーワ¥349税込¥3841本7日以内出荷Φ4程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)500全長(mm)60外径(Φmm)4.5ブラシ寸法(mm)18
段あり内径バリ取りブラシ
コーワ¥859税込¥9451本16日以内出荷1本で複数の穴径にも使用できます。用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)240全長(mm)100外径(Φmm)9×20ブラシ寸法(mm)70
手作業仕上ブラシ
コーワ¥429税込¥4721本16日以内出荷軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)270線径(Φmm)0.2外径(Φmm)11ブラシ寸法(mm)20
手作業仕上ブラシ
コーワ¥929税込¥1,0221本16日以内出荷毛材に腰があり、汚れや異物を掻き出す力があります。用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)260線径(Φmm)0.6外径(Φmm)40ブラシ寸法(mm)100
内径バリ取りブラシ
コーワ¥1,298税込¥1,4281本16日以内出荷70mmとブラシ長が長く、奥まった箇所の交差穴にも有効です。用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)800全長(mm)130外径(Φmm)11ブラシ寸法(mm)70
小径・細穴・微細孔清掃ブラシ
コーワ¥489税込¥5381本16日以内出荷極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)45線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.5ブラシ寸法(mm)20
軸付玉型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット
ヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷粒度#500寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷タイプ無砥粒寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)23日以内出荷寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブラシ ステンレス線
LESSMANN¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮ブラシ長(mm)40
ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS
クロダブラシ¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷内径面・ネジ穴内面・公差穴のバリ取り・研磨・仕上げに適しており、金属線の中では比較的ソフトな柔らかい真鍮毛を使用する事でソフトな当りで柔軟性があり、研削傷を抑えたい対象物の研磨等に適しています。取り付け交換が容易なΦ6軸付です。トラスコ品番417-9783軸径(Φmm)6全長(mm)140軸長(mm)100構造ダブルスパイラル巻外径(Φmm)16材質(軸)ステンレス丸棒毛材0.15mm(真鍮)許容回転数(min-1[r.p.m])1500ブラシ長(mm)40
六角軸付ネジリブラシ SCナイロン
インダストリーコーワ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。用途鋼板の研磨、バリ取り等適合材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ 真鍮
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。用途研磨、木目だし等RoHS指令(10物質対応)対応





















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)