絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

六角軸ワイヤーブラシセット
E-Value(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
六角軸 5pc ワイヤーブラシセット
高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
クリーニングブラシセット
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥739税込¥8131箱(9本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがしセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ワイヤーブラシセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)当日出荷鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ワイヤーブラシセット
東安¥479税込¥5271セット3日以内出荷用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
ナイロンブラシ 2種セット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷用途金属、貴金属などのみがき適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791袋(3本)4日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
研磨ブラシ 2種セット アーバー付
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷用途つや出し、研磨前の汚れ落とし仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)15、18
ソフトロールサンダーセット
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)8日以内出荷各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
ナイロンブラシセット
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
軸付ブラシセット 31本入
リューター(日本精密機械工作)¥57,980税込¥63,7781セット3日以内出荷セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
サンダーセット
リューター(日本精密機械工作)¥79,980税込¥87,9781セット(122本)翌々日出荷各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
軸付ベベル型ブラシセット
リューター(日本精密機械工作)¥5,998税込¥6,5981セット(5本)8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。セット内容B5117・B5118・B5119・B5120・B7351軸径(Φmm)3セット数5本入
軸付ホイール型ブラシセット
リューター(日本精密機械工作)¥5,498税込¥6,0481セット(5本)3日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520軸径(Φmm)3セット数5本入
研磨用軸付ブラシセット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781セット(39本)3日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781セット(3本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容ホイール型、カップ型、筆型軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
白毛ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)16日以内出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
10本組軸付ブラシセット(2.35mm軸)
エスコ¥2,320税込¥2,5521セット(10本)翌日出荷10本組。セット内容:筒型×3種、カップ型×3種、ホイル型×4種。 筒型、カップ型、ホイル型の3種類に研磨素材に合わせ、ブラシ素材も豚毛、真鍮線、鋼線、フェルトバフをセットしました。エスコ品番EA819WM-3軸径(Φmm)2.35材質(ブラシ部)豚毛、真鍮線、鋼線、フェルトバフ
研磨セットEX
PROXXON(プロクソン)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。用途マイクロ・ポリッシャー用にトラスコ品番207-0285質量(g)85品名研磨セット(エクステンションバー全長80mm)パッド寸法(mm)30アズワン品番64-8360-82






























![10本入[3mm軸]ブラシセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614992-180824-02.jpg)




![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)