絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 京葉光器(LEAF)(13)
- クリアー光学(12)
- ピーク(9)
- エスコ(7)
- NSK(7)
- SK(新潟精機)(6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(6)
- MIZAR(ミザールテック)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- TRUSCO(4)
- BeHAUS(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- アズワン(1)
- 東海産業(PEAK)(1)
- SSPOWER(1)
- ビクセン(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- エッシェンバッハ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リーフ ワイドフィールドアクロルーペ
京葉光器(LEAF)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)36サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
リーフ スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷トラスコ品番848-1771材質アルミ・樹脂・アクリル質量(g)70種類スケールルーペ倍率(倍)10レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)21サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
リーフ カップルーペ
京葉光器(LEAF)¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷トラスコ品番848-1772材質樹脂質量(g)20種類カップルーペ倍率(倍)10レンズ白ガラスレンズレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)44×28
インスペクションルーペ(4.5倍)
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷基板の精密検査にもご使用頂けます。トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ
京葉光器(LEAF)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
リーフ スケールルーペセット
京葉光器(LEAF)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷正確な測定を容易にできます。 使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。 コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。 交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210 (購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)トラスコ品番219-0958サイズ約Φ37×54質量(g)175種類スケールルーペ
LEDアーム式ルーペ
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。質量(g)3000電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)125クランプ幅(mm)60アーム長さ(mm)850材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)60
LEDフレキシブルルーペ
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。質量(g)700電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)100クランプ幅(mm)70アーム長さ(mm)340材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)30