絞り込み
内径(Φmm)
- 50
- 10(4)
- 10.2(3)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 13.2(3)
- 14(5)
- 14.2(3)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 28(5)
- 32(4)
- 42(4)
- 48(4)
- 52(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 74(1)
- 84(1)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 8(1)
ブランド
- オイレス工業(1)
- 大同メタル工業(1)
- ノーブランド(1)

ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20