絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

    ドライメットLF ワッシャー

    オイレス工業(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
  • DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

    DDK05スラストワッシャー

    大同メタル工業(4件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • オイレス #80ワッシャー オイレス工業

    オイレス #80ワッシャー

    オイレス工業(4件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
    用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • オイレス #83ワッシャー オイレス工業

    オイレス #83ワッシャー

    オイレス工業(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72厚さt(mm)1(±0.3)破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業

    オイレス ♯300ワッシャー

    オイレス工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
  • ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    使用温度範囲(℃)-40~120内径(Φmm)44(+0.25/0)肉厚(mm)1.5(-0.05/-0.20)外径(Φmm)66(0/-0.25)摩擦係数(μ)0.02~0.15(含油)ノック穴直径(mm)4.0(+0.45/+0.20)ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25)ノック穴P.C.D.(mm)55 (±0.12 )呼び内径(mm)40速度(m/min)【すべり速度】常用:30以下、最高:150圧力(MPa)面圧 常用:29.4以下、最高:68.6

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

オイルレスワッシャー