特価
本日7月27日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)超硬センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)センターポンチRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
超硬チップ付センターポンチ TRUSCO超硬チップ付センターポンチTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
スーパーポンチ小 神沢スーパーポンチ小神沢(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)100材質炭素工具鋼タイプ
超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬チップ付センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
スーパーポンチ No.200 神沢スーパーポンチ No.200神沢
859税込945
1個
当日出荷
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
スーパーポンチ特大 神沢スーパーポンチ特大神沢
789税込868
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)165材質炭素工具鋼タイプ特大
コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)コアラのパンチKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
全長(mm)160
スーパーポンチ中 神沢スーパーポンチ中神沢(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)125材質炭素工具鋼タイプ
ハンディポンチ SK(新潟精機)ハンディポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチ ×LSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
超硬チップ付センターポンチ 小 神沢超硬チップ付センターポンチ 小神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
全長(mm)90材質炭素工具鋼
センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)センター目印 イッパックンサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
スーパーポンチ(針〆)  中 神沢スーパーポンチ(針〆) 中神沢
439税込483
1個
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
スーパーポンチ(釘〆) 特大 神沢スーパーポンチ(釘〆) 特大神沢
739税込813
1個
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
センターポンチセット エフケーセンターポンチセットエフケー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
マーキングに便利なセンターポンチのセット 丸軸/ローレット入り ユニクロームメッキ処理 木筒ケース入り
全長(mm)100寸法(mm)1.6、2.3、3.2、4.0、4.8、5.5、6.3、8.0、9.6
スーパーポンチ(釘〆)200 神沢スーパーポンチ(釘〆)200神沢
859税込945
1個
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200
デジタルセンターポンチ アサダデジタルセンターポンチアサダ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
ポンチエース SK(新潟精機)ポンチエースSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ポンチ 松井精密ポンチ松井精密
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ポンチは、ガイドとしてのポンチ穴をあけます。精度は1/20mm。総焼入加工で非常に堅牢。先端は研ぎ直し可能です。

ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

センターポンチ