21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
  • 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

    シンワ測定(11件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    適合(つまみ)FG-KT色シルバー
  • 丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm

    シンワ測定
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
    付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ

    シンワ測定
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
  • 丸鋸一番ガイドカッター モトコマ

    丸鋸一番ガイドカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
    用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)厚さ(mm)9(ガイド部)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸ガイド定規 エスコ

    丸鋸ガイド定規

    エスコ
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 丸鋸定規 iHelp

    丸鋸定規

    iHelp
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
    木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
    用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
  • 丸鋸ガイド エスコ

    丸鋸ガイド

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ252×200×30mm材質(本体)マグネシウム質量(g)159直角精度200mm±0.2mm以内
  • フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド PRO

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    5日以内出荷
    ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
    用途丸鋸用角度切り定規目盛角度15°~165°
  • フリーガイド共通捨木用ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド共通捨木用ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    角度切りが出来る小型ガイド。
    用途丸鋸用フリーガイドミニ部品適合タジマフリーガイド全種トラスコ品番825-2716外形寸法(mm)縦8×横8×奥20本体質量(g)2
  • フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用固定ネジ。
    用途フリーガイドスライド用固定ネジトラスコ品番827-7107
  • フリーガイドスライド37-60交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド37-60交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7106長さ(mm)560外形寸法(mm)縦560×横26×奥10本体質量(g)200
  • フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド20-37交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7105長さ(mm)351
  • フリーガイド スライド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド スライド

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷
    3サイズの切断能力。
    用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    色ゴールド
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

    シンワ測定
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
  • 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト

    シンワ測定
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト30cm材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)

『ガイド定規』には他にこんなカテゴリがあります

フリーアングル定規