絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「測定範囲(mm)」から絞り込む

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII
シンワ測定(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
Patti スライド式スケールクリップ
昭和スプリング(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ビスピッチマーカー マルチ
シンワ測定(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1台当日出荷100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
Pattiジョイントクリップ
昭和スプリング¥829~税込¥912~1袋(2個)当日出荷から6日以内出荷パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2
シンワ測定¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 スライダー
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛
シンワ測定¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
Tガイド HDマグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から9日以内出荷正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
スライダーマン
山谷製作所¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応材質鉄、樫、ABS
ビスピッチマーカー用 ガイド定規
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15色シルバー&青質量(g)110
Patti スライド式スケールクリップ
昭和スプリング¥998税込¥1,0981個6日以内出荷スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼SK85
丸鋸定規(普通型)
ナイス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て
シンワ測定¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸鋸定規 新スライダーマン
六兵衛¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷新装備、ブレ防止溝に目盛部を差し込めばブレません。丸鋸ベースに深く差して細幅が切れます。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。樫羽根により、がたつきがなく安定して使用できます。用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)230
丸鋸定規 スライダーマンDX
六兵衛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷強度アップ金具でねじれ防止。新装備、ブレ防止溝に目盛部を差し込めばブレません。従来品よりも20%ワイドな280mm羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)280
丸鋸定規 木の羽根
鬼六¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)195
丸鋸定規 象の鼻 木の羽根
鬼六¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。丸鋸ベースに深く差して、細巾が切れる。用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)200
半円型 丸鋸定規(アルミ製)
モトコマ¥3,698~税込¥4,068~1本9日以内出荷羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。アルミ製の丸鋸定規は、軽くて扱いやすく、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。材質(半円型本体・羽)アルミ、(竿)鉄/カチオン塗裝
M型 丸鋸定規(カチオン塗装)
モトコマ¥3,798税込¥4,1781本9日以内出荷羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。カチオン塗裝の丸鋸定規は、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。材質(M型本体・竿)鉄/カチオン塗裝、(羽)アルミ