絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「測定範囲(mm)」から絞り込む

カッターガイドスリム
タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
アルミカッター定規 カット師PROTECT
シンワ測定(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付
シンワ測定(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
アポロガイドスケール
小池酸素工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
アルミカッター定規 カルカッター
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
アルミカッター定規 カット師 取手なし
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
カッティングガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
アルミカッター定規 カット師EX
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
レベル付・アルミカッティング定規
Linc¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷取手・レベル付アルミ定規です。負担の少ない軽量設計。サビに強く丈夫。カッター面に刃が食い込みにくいです。幅(mm)60厚さ(mm)38真直度(mm)0.4以下
カッティングスーパースケール
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
アルミガイド フリーアングルマルチ用
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台翌日出荷フリーアングルマルチ専用の交換アルミガイド。用途フリーアングルマルチに装着するガイド材質アルミ