絞り込み
ブランド
  • KDS
  • 土牛(26)
  • ユニット(8)
  • マイゾックス(6)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](6)
  • シンワ測定(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 大平産業(4)
  • ピカマーカー(4)
  • 日本理化学工業(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • つくし工房(2)
  • 馬印(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • サンケーキコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー指示棒 KDSレーザー指示棒KDS
10,980税込12,078
1本
当日出荷
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)

工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります

工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品