絞り込み
測定範囲(%)
  • 9.1~40(3)
  • その他(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • testo(テストー)(2)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • アズワン(1)
  • アタゴ(1)
  • オーハウス(1)
  • カイセ(1)
  • カスタム(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • サンコウ電子研究所(6)
  • シンワ測定(4)
  • マイゾックス(2)
  • マザーツール(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • 三商(2)
  • 藤原製作所(1)
  • 高森コーキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
    電源単3電池×2個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40.0
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけです。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。 各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
    用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書形状センサ:クリップ幅(mm)70質量(g)約135(本体のみ)タイプ5寸法H(mm)155電源単3形マンガン電池×2本寸法D(mm)25表示3-1/2桁LCD測定方法電気抵抗式測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更測定温度(℃)5~40センサーコード長(m)約0.6分解能(%)0.1
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
    寸法(mm)約70×25×155電源単3マンガン電池×2(付属)測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)ケーブル長(mm)約600分解能(%)0.001
  • 転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き 佐藤計量器製作所

    転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き

    佐藤計量器製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    62日以内出荷
    気象庁検定付です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    4日以内出荷
    電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。用途に応じて各種センサ形状(5種類)から製品を選択いただけます。本製品はセンサ部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示するように設計しています。
    用途土壌など、やわらかい試料の内部測定付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書電源単3形マンガン電池×2本測定方式電気抵抗式表示3-1/2桁LCD機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更水分(%)12.1~58.0(標準レンジの場合)分解能(%)0.1

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります

直流式水分計(電気抵抗式)