絞り込み
測定範囲(%)
- 0~5(2)
- 0~11(2)
- 0~23.5(2)
- 0~40(2)
- 0~50(2)
- 0~54.8(3)
- 0~100(4)
- 0.1~16.5(2)
- 0.2~2(3)
- 0.2~2.9(1)
- 0.6~9.9(2)
- 0.7~8.6(2)
- 0.9~22.1(2)
- 2~11(2)
- 6~60(3)
- 6.5~100(5)
- 7~47.9(2)
- 8.8~54.8(2)
- 9.1~40(4)
- その他(2)
- 測定範囲(%)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(8)
- 佐藤計量器製作所(6)
- シンワ測定(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- エスコ(3)
- testo(テストー)(3)
- アイシス(3)
- 宮本理研工業(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- マイゾックス(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 三商(2)
- 日産化学(2)
- A-Gas Japan(2)
- アズワン(1)
- アタゴ(1)
- オーハウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 直流式水分計(電気抵抗式)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
山中式土壌硬度計
西日本試験機¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2寸法(mm)50Φ×230L質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~401目盛1mmアズワン品番62-3798-91
水分チェッカー SK-960Aシリーズ
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。仕様肉厚の薄い内部測定用寸法(mm)70×155×25測定範囲9.1~40.0%本体質量(g)約166(電池含む)測定方式電気抵抗式機能平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ測定温度(℃)5~40(結露なきこと)電源(個)単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)アズワン品番1-5663-31
エクマンバージ採泥器
宮本理研工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から10日以内出荷使い方は簡単です!。海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方。▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製。エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
エクマンバージ採泥器
宮本理研工業¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷使い方は簡単です!。海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方。▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製。エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)。水深の深い個所に適しています。エクマンバージ採泥器(追加ウェート付)収納箱付(木製)。質量(kg)15サイズ20cm 角外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×430アズワン品番68-0954-12
土壌水分計
A-Gas Japan¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
水分計
A-Gas Japan¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
エクマンバージ採泥器
宮本理研工業¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。アズワン品番68-0954-11
電気抵抗式水分計
センセカ(旧グライシンガー)¥64,980税込¥71,4781個25日以内出荷対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
CBR試験装置
西日本試験機¥229,800税込¥252,7801式10日以内出荷OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
CBR試験装置
西日本試験機¥1,198,000税込¥1,317,8001式22日以内出荷緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kNアズワン品番67-7219-88
MR55 水分計
Flir(フリアーシステムズ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
MR60 水分計
Flir(フリアーシステムズ)¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1![ОRP計 [防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
ОRP計 [防水型]
エスコ¥24,100税込¥26,5101台翌日出荷ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)
電解液 [EA776BE-41用]
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
魚用品質状態判別装置 Fish Analyzer(TM) TypeS
Yamato(大和製衡)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷鮮魚専用測定機。【生産地モード】鮮魚の脂肪を簡単測定。魚種を選択せず脂乗りを5%単位で測定。活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定。【消費地モード】鮮魚の鮮度を3段階で測定。魚の食べ方の目安「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階表示。判定のもとになるIMP(インピーダンス)を測定します。解凍品を判別。冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示。冷凍されていないことの証明、もしくは回答したことの確認に活用できます。仕様【脂肪率判定】5%単位、【身質判定】3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、【鮮度判定】3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)、【備品】小型電極アタッチメント材質(本体)ABS樹脂定格電圧(V)DC3測定方式生体電気インピーダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)外部出力BlutoothTM無線プリンタ(工場オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能使用電池単3形乾電池2本測定波長5、20、50、100kHz使用温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(内部結露なきこと)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)ステンレス(SUS304)モード生産地モード、消費地モードアズワン品番64-9640-63計測時間約4秒
フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ
IMKO¥1,898,000税込¥2,087,8001式31日以内出荷コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ! 生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3測定時間約1分測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)精度(%)含水率:全体の水分量から±3測定対象生コン/フレッシュコンクリート測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3
フィッシュアナライザType S
Yamato(大和製衡)¥96,980税込¥106,6781台7日以内出荷【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)材質(ケース)ABS樹脂測定時間約4秒外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能測定波長5/20/50/100kHz電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)SUS304(IP65準拠)モード生産地モード、消費地モード使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
木材水分計
ケツト科学研究所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
圧縮試験機
西日本試験機¥699,800税込¥769,7801セット91日以内出荷土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30種別電動式一軸500N型式電動式歪制御式運研港湾型速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変電動機特殊シンクロナスモーターアズワン品番62-0861-10適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
圧縮試験機
西日本試験機¥459,000~税込¥504,900~1セット31日以内出荷手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。型式手動式歪制御型寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
平板載荷 S-229シリーズ
西日本試験機¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25マグネット【スタンド】2個付
コーンペネトロメーター
西日本試験機¥499,800税込¥549,7801セット4日以内出荷従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である仕様押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm2/6.45cm2:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1セット内容貫入コーン(3.25cm2/6.45cm2)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1種別二重管アズワン品番62-0861-02
公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ
西日本試験機¥58,980~税込¥64,878~1セット6日以内出荷から7日以内出荷日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300材質(プレート)【ベース】軽合金製
CBR試験装置
西日本試験機¥829,800税込¥912,7801セット15日以内出荷SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式種別SJ式現場アズワン品番62-0860-79計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
変水位透水試験器
西日本試験機¥229,800税込¥252,7801セット15日以内出荷JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
変水位透水試験器
西日本試験機¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。付属品カッター、ストレートエッジ各1個仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板種別定水位透水試験器内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-65
変水位透水試験器
西日本試験機¥199,800税込¥219,7801セット8日以内出荷JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。アズワン品番62-0860-64
砂分測定器
西日本試験機¥89,980税込¥98,9781セット10日以内出荷砂分測定器は泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する測定器です。一目で砂分(容量%)がわかるように目盛付になっております。用途泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する仕様構成:容量250ccの特殊ガラス製シリンダーと円筒及び200メッシュフルイ付、ロートアズワン品番62-0861-15
マッドバランスアルミケース
西日本試験機(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器アズワン品番62-0861-14
JIS土の突固め二ツ割り型モールド
西日本試験機¥76,980税込¥84,6781セット8日以内出荷円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。アズワン品番62-0860-75
電動油圧式試料抜取器
西日本試験機¥599,800税込¥659,7801セット21日以内出荷電動式試料抜取器は電動でCBRモールド(Φ15cmモールド)、JISモールド(Φ10cmモールド)の試料を抜取ることが出来ます。アズワン品番62-0860-74
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
















![ОRP計 [防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)