絞り込み
校正証明書
測定範囲(%)
分解能
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • デジタル水分計 木材用 モノタロウ

    デジタル水分計 木材用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
    用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • デジタル水分計 カイセ

    デジタル水分計

    カイセ(24件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
    用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • デジタル水分計 モノタロウ

    デジタル水分計

    モノタロウ(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • ポータブル水分計 ケニス

    ポータブル水分計

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
    表示方式2桁、99段階表示寸法(mm)31×156×18質量(g)60電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定方式静電容量式
  • アルティメット水分計 カスタム

    アルティメット水分計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • デジタル水分計 シンワ測定

    デジタル水分計

    シンワ測定
    25,800税込28,380
    1個
    当日出荷
    木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
    用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
    電源単3電池×2個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40.0
  • 米麦水分測定器 米名人 高森コーキ

    米麦水分測定器 米名人

    高森コーキ(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
    付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
  • TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)

    TESTO606-1材料水分計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
    仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
  • 木材水分計 AQ-10 サンコウ電子研究所

    木材水分計 AQ-10

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
    測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • 土壌水分チェッカー シンワ測定

    土壌水分チェッカー

    シンワ測定
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
    用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
  • マッドバランス(水平器大型タイプ) FSC藤原産業

    マッドバランス(水平器大型タイプ)

    FSC藤原産業
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
    用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
  • MR59 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR59 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
    トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
    寸法(mm)約70×25×155電源単3マンガン電池×2(付属)測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)ケーブル長(mm)約600分解能(%)0.001
  • 水分探知器ウェットチェッカー オガ電子

    水分探知器ウェットチェッカー

    オガ電子
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。 操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
    寸法(mm)45×250×45質量(g)125測定方式2電極間電気抵抗感知式表示方式赤LED、ブザー温度測定範囲(℃)0~70測定対象マットやシート等の表面水分使用電源マンガン乾電池単四型×2消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
  • デジタル水分計133 ムラテックKDS

    デジタル水分計133

    ムラテックKDS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
    用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
  • ペン型モイスチャーメーター MR40 Flir(フリアーシステムズ)

    ペン型モイスチャーメーター MR40

    Flir(フリアーシステムズ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
    付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけです。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。 各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
    用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書形状センサ:クリップ幅(mm)70質量(g)約135(本体のみ)タイプ5寸法H(mm)155電源単3形マンガン電池×2本寸法D(mm)25表示3-1/2桁LCD測定方法電気抵抗式測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更測定温度(℃)5~40センサーコード長(m)約0.6分解能(%)0.1
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
    仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO616 材料水分計 testo(テストー)

    TESTO616 材料水分計

    testo(テストー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
    用途建築資材、木材測定範囲(%)木材~50トラスコ品番838-3050測定深さ(mm)50精度(%)±1.5材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • デジタル水分計(木材用) マザーツール

    デジタル水分計(木材用)

    マザーツール
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    一般木材等の測定に最適な水分計です。
    測定範囲(%)9~30付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
  • ペンドライフルーツ水分計 アタゴ

    ペンドライフルーツ水分計

    アタゴ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲(%)(100-Brix) 15.0~100.0測定項目水分精度(%)(100-Brix) ±0.2防水保護等級IP65
  • 土壌用EC/水分計 藤原製作所

    土壌用EC/水分計

    藤原製作所
    49,900税込54,890
    1個
    8日以内出荷
    土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
  • 部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用 シンワ測定

    部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用

    シンワ測定
    169税込186
    1セット(2本)
    11日以内出荷
    適合78636
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。用途に応じて各種センサ形状(5種類)から製品を選択いただけます。本製品はセンサ部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示するように設計しています。
    用途土壌など、やわらかい試料の内部測定付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書電源単3形マンガン電池×2本測定方式電気抵抗式表示3-1/2桁LCD機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更水分(%)12.1~58.0(標準レンジの場合)分解能(%)0.1
  • 土壌水分計 A-Gas Japan

    土壌水分計

    A-Gas Japan
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
    寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
  • 水分計 A-Gas Japan

    水分計

    A-Gas Japan
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
    測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • MR55 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR55 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
    トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
  • MR60 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR60 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。
    トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1
  • フィッシュアナライザType S Yamato(大和製衡)

    フィッシュアナライザType S

    Yamato(大和製衡)
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷
    【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用
    用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)材質(ケース)ABS樹脂測定時間約4秒外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能測定波長5/20/50/100kHz電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)SUS304(IP65準拠)モード生産地モード、消費地モード使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
  • 平板載荷四点計測型 マイゾックス

    平板載荷四点計測型

    マイゾックス
    449,800税込494,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途地盤の平板載荷試験に直径(Φmm)300(載荷板)
  • 転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き 佐藤計量器製作所

    転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き

    佐藤計量器製作所
    149,800税込164,780
    1台
    62日以内出荷
    気象庁検定付です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
  • 電気式建築水分計 三商

    電気式建築水分計

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
    付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
  • 電気式木材水分計 三商

    電気式木材水分計

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
    付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
  • ポケット水分計 BES マイゾックス

    ポケット水分計 BES

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
    用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装仕様電極針:内蔵式、交換可能付属品布ケース、予備ビン長さ(mm)(電極針)8寸法(mm)40×138×21質量(g)100測定方式電気抵抗式測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0%測定対象木材・建築材用マイゾックスコード82592
  • エクスポケット水分計 アズワン

    エクスポケット水分計

    アズワン
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの水分計です。 表示値を固定するデータホルド機能付きです。
  • ビオラモサンプル採取カップ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサンプル採取カップ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    389税込428
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

電気式水分計特集
おすすめ人気ランキング
直流式水分計(電気抵抗式)