絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • オーハウス(44)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • ケツト科学研究所(9)
  • オガ電子(6)
  • 日東精工(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
  • 三商(3)
  • アズワン(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 島津製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • BENTECH(1)
  • TENKOU(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌水分変換器 MTRシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    土壌水分変換器 MTRシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    農業等の土壌管理に、芝生管理等に
  • M70-D用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    M70-D用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    仕様●M70-D用
  • 分離プローブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    分離プローブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    分離プローブ交換用
    仕様●MS-7003用アズワン品番67-4752-94
  • 高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波木材水分計 131×70×26mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
    仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
  • 高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
    仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

赤外線水分計