絞り込み
校正証明書
ブランド
- ケツト科学研究所(66)
- サンコウ電子研究所(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- A-Gas Japan(8)
- 三商(4)
- アズワン(2)
- オーハウス(2)
- マイゾックス(2)
- testo(テストー)(2)
- 藤原製作所(1)
- Protimeter(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 水分計その他関連用品
「種類」から絞り込む

FD-660/720/800用データロガーソフト
ケツト科学研究所¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷FDシリーズ用データ取り込みソフトウェア。測定データをExcelに自動貼り付け。測定値の保存・管理が可能適合器種:赤外線水分計 FD-660、FD-720、FD-800対応OSWindows XP / Vista(32bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit) / 8.1(32/64bit) / 10(32/64bit)対応ソフトウェアExcel 2003 / 2010 / 2013
L-600用電磁式形状適応プローブ
ケツト科学研究所¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~1200
土壌水分変換器
A-Gas Japan¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷農業等の土壌管理に。芝生管理等に寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
Protimeter 水分計ピン, デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2用
Protimeter¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヘビーデューティ湿度プローブ併用可能製品 = デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2RoHS指令(10物質対応)対応
平衡水分計測プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
材料水分プローブ(testo635用)
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品