絞り込み
校正証明書
ブランド
- ケツト科学研究所(66)
- サンコウ電子研究所(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- A-Gas Japan(8)
- 三商(4)
- アズワン(2)
- オーハウス(2)
- マイゾックス(2)
- testo(テストー)(2)
- 藤原製作所(1)
- Protimeter(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 水分計その他関連用品
「種類」から絞り込む

生コンふるい器
ケツト科学研究所¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷本製品は生コン水分計HI-300・HI-300Jおよび生コン・砂水分計HI-330/HI-330J用のフレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。 本製品は生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-330では推奨オプションとして、またJR東日本使用のHI-300J・HI-330Jでは必須オプションとして設定しています。 本製品の電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用することが可能です。付属品ふるい(♯4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用14.4Vニッケル・カドミニウム充電池×2、専用充電器C1414(AC100V・50/60Hz)仕様震とう方式:バイブレータ方式、使用対象:フレッシュコンクリート質量(kg)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×454×620使用環境温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応所要時間約5分(生コン・砂水分計の試料3杯分)
ツーウェイハンマー
ケツト科学研究所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷フレックスハンマーは外壁のタイル・モルタルに発生している浮きを検査するハンマーです。 検査球部分と柄の間がスプリングによってフレキシブル構造になっているので、壁などを擦ると、不良部分(浮き)と健全部分の発生音の違いが従来型より鮮明にわかります。質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×25×490
木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。マイゾックスコード213148
高性能水分計MR器専用木材用プローブ
サンコウ電子研究所¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計用 TG-PA
サンコウ電子研究所¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から5日以内出荷建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル用 PM-PA
サンコウ電子研究所¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ皿 Φ100 80枚入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥7,998税込¥8,7981箱3日以内出荷仕様赤外線乾燥器の湿度分析用皿として、また秤量皿に使用できます。適合機種オイルフリー、フラット底寸法(mm)・身の外径:100・身の高さ:70
ソフトウエア
ケツト科学研究所¥79,980税込¥87,9781個32日以内出荷本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。仕様X-R:グラフ上のカーソル移動でロット単位の測定データと統計値の表示統計機能ロットおよび全データの平均・標準偏差・最大・最小・範囲・変動係数・n値動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン印刷データ一覧・X-Rグラフ・ヒストグラムヒストグラム表示級数・範囲・±3σ範囲の任意設定・正規分布と12種類の統計値表示RoHS指令(10物質対応)対応
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品