絞り込み
測定範囲(mm)
- 0.002~2(2)
ブランド
- elcometer
- EPK(2)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- サンコウ電子研究所(3)
- 土牛(1)
特価

カット式膜厚計トップモデル
elcometer¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷3枚の刃を同時に収納する回転式のカッターホルダー付きです。用途破壊式による塗装膜厚測定。トラスコ品番269-1562セット内容顕微鏡付き本体と3種類の刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×110×75測定範囲(μm)2~2000
カット式膜厚計スタンダードモデル
elcometer¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷用途破壊式による塗装膜厚測定。トラスコ品番269-1564セット内容顕微鏡付き本体と3種類の刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×110×75測定範囲(μm)2~2000
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品
測定用品 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%CYBERTEK(サイバーテック)税込¥40,678¥36,980
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPXシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10MHz、代表確度(中心位置) 2%/1%CYBERTEK(サイバーテック)税込¥153,780~¥139,800~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら