絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150
  • 100(23)
  • 120(5)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 200(10)
  • 230(28)
  • 250(3)
  • 300(34)
  • 380(22)
  • 400(2)
  • 450(31)
  • 500(4)
  • 600(26)
  • 750(8)
  • 900(17)
  • 1000(1)
  • 1200(7)
  • 1500(7)
  • 1800(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(11)
  • TRUSCO(4)
  • シンワ測定(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • エスコ(1)
  • エビス(水平器)(1)
材質
  • アルミ(22)
  • 鋳鉄(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(23)
150
200(10)
230(28)
300(34)
380(22)
450(31)
600(26)
750(8)
900(17)
呼び寸法(mm)をもっと見る
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付

    シンワ測定
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
    質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定

    ハンディレベル MEGA-MAG

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度0.35mm/m=0.0201°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • ブルーレベルJr.2 150mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 150mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
    質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)
  • 石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)

    石工用高感度水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
    材質(本体)鋳鉄感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル(アイビーム型)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質(本体)アルミニュウム感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂
  • マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付) エスコ

    150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)

    エスコ
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721JL-1材質(本体)アルミ呼び寸法(mm)150
水平器・レベル