絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 水平器・レベル

442件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
  • マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ディレクターレベル エビス(水平器)

    ディレクターレベル

    エビス(水平器)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
    用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 特注品 ベーシックレベル エビス(水平器)

    特注品 ベーシックレベル

    エビス(水平器)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液色シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
  • ちょーどいい水平器 アカツキ製作所(KOD)

    ちょーどいい水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!。男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。
    材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • ステン万能鋏EX ベント SK11

    ステン万能鋏EX ベント

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • ステン万能鋏EX ストレート SK11

    ステン万能鋏EX ストレート

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプストレート切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • 万能はさみASライト カーブ E-Value

    万能はさみASライト カーブ

    E-Value
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
    用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
  • 万能はさみAS ライト E-Value

    万能はさみAS ライト

    E-Value
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
    用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
  • T PRO コンパクトレベル SOLA

    T PRO コンパクトレベル

    SOLA
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ・頑丈アルミフレームとABS樹脂の組み合わせにより、軽量で長寿命を保証。・底面に磁気ストライプ付き。・上部にパイプ用実用的なV溝、測定窓付き。・傾斜測定2%計測可能な4リングバイアル付き。
  • スロープレベルワイド カラー気泡管 アックスブレーン

    スロープレベルワイド カラー気泡管

    アックスブレーン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管
    用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)

    マルチクレアレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
    用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15色クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
  • アルミBOXレベル 600 SK11

    アルミBOXレベル 600

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCクリアレベル SK11

    DVCクリアレベル

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
    用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS

    デジタルレベル61 マグネット付

    ムラテックKDS
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • アルミ水平器 フジ矢

    アルミ水平器

    フジ矢
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂色気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
  • EXIT トビレベル・プロ ブラック WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル・プロ ブラック

    WORKERZ EXIT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管色ブラック高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • EXIT トビレベル2 ブラック WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル2 ブラック

    WORKERZ EXIT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管色ブラック高さ(mm)51質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 塩ビ管用水平器 エビス(水平器)

    塩ビ管用水平器

    エビス(水平器)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
    用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65色ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCO

    マグネット付プラスチックレベル

    イチネンTASCO
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 鳶レベル2 ゴールド SK(新潟精機)

    鳶レベル2 ゴールド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • スリムブルーレベル(つまみ穴付) JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル(つまみ穴付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30
  • 拡張アルミレベル STABILA(スタビラ)

    拡張アルミレベル

    STABILA(スタビラ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。
    用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。色イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)
  • 水準器 大平産業

    水準器

    大平産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    ベルトで固定して使用します。 。Φ9mmピンポールに対応しました。
    タイプベルト式感度P-10:10′、E-30:30′ベルト長さ(cm)21(対応直径Φ9~50mmまで)
  • スーパースラント・建築用 エビス(水平器)

    スーパースラント・建築用

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
    材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • スーパースラント・一般用 エビス(水平器)

    スーパースラント・一般用

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
    材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • トビレベル・プロ エビス(水平器)

    トビレベル・プロ

    エビス(水平器)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付ベーシックレベル・ブラック エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベル・ブラック

    エビス(水平器)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷
    ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • スコヤレベル エビス(水平器)

    スコヤレベル

    エビス(水平器)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
    用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ソリッドスロープレベル エビス(水平器)

    ソリッドスロープレベル

    エビス(水平器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
    用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 曲尺レベル エビス(水平器)

    曲尺レベル

    エビス(水平器)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器)

    磁石付ポストレベル・プロ

    エビス(水平器)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
    材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    ¥3,588~税込¥3,947~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • スロープレベル エビス(水平器)

    スロープレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
  • 4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管JL32

    エビス(水平器)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 6本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)

    6本線円柱気泡管JL32

    エビス(水平器)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (検査用)

    エビス(水平器)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
水平器・レベル