絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- KAPRO(14)
- SK11(15)
- SK(新潟精機)(16)
- SOLA(8)
- TRUSCO(5)
- WORKERZ EXIT(15)
- アカツキ製作所(KOD)(64)
- アックスブレーン(21)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(11)
- エビス(水平器)(130)
- シンワ測定(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ムラテックKDS(7)
- 大平産業(8)
- 関東測機社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ナイトシェイド トルペドレベル 395-E
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
水平器
BAHCO(バーコ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082
アルミレベル GENESIS
KAPRO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
ディレクターレベルスケルトン桃
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
磁石付Gレベル
エビス(水平器)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から3日以内出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンピタッとレベル
JAPPY¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)材質ABS樹脂色(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
水平器
WIZ'A¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
アルミ水平器 スイッチボックス用
KUROKIN(黒金)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49色ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
RedM3 レッドレベル
SOLA¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
BIGX レッドレベル
SOLA¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
コンパクトスロープレベル カラー気泡管
アックスブレーン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から6日以内出荷給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
トビレベルプロ極彩
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
家具用コンセントケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
アルミ水平器(黒金)
フジ矢¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
クラフトレベル
エビス(水平器)¥799税込¥8791個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ソリッドレベル2
エビス(水平器)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
リバイスルーペ
エビス(水平器)¥799税込¥8791個翌々日出荷大きく見える!メガネ型ルーペ。レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
トレンディレベル
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
4本線フラット気泡管L25F
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。用途。長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
デジタルフォルトチェックレベル (施工用)
エビス(水平器)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
勾配角気泡管
エビス(水平器)¥799税込¥8791個当日出荷3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能用途機器取付用気泡管長さ(mm)55厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)10感度(mm/m)0.15=0.0086°
磁石付45°付レベル
エビス(水平器)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
PS-曲尺用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベル Jr.2
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
プラスチック製レベル 230mm
Bcross¥719税込¥7911個当日出荷マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管緑色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
スイッチボックスケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
ベーシックレベル
エビス(水平器)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から3日以内出荷寸法(mm)1200×51×19.5材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理呼び寸法(mm)1200精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(アイビーム型)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。用途水平・垂直・45°の測定。材質(本体)アルミニュウム感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂
設備レベル(黒・青)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。用途設備レベル。色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)呼び寸法(mm)100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
ディレクターレベルスケルトン青
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクターレベル。色スケルトンブルー呼び寸法(mm)220感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
eレベル マグ付
エビス(水平器)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
G-ディレクターレベル
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。
G-トーペイドレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応