絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(6)
- アカツキ製作所(KOD)(5)
- エビス(水平器)(4)
- 東栄工業(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マイゾックス(2)
- STS(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- ムラテックKDS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 丸井(1)
- JSB TECH(1)
- SOLA(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル傾斜レベル PRO-3600
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。種別デジタル傾斜レベル寸法(mm)153×48×31測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応