絞り込み
ブランド
- Ebisu Diamond(1)
- H&H(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- SK(新潟精機)(4)
- STS(2)
- SUN UP(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TOUGH BUILT(1)
- trad(1)
- TRUSCO(2)
- アカツキ製作所(KOD)(4)
- エスコ(2)
- エビス(水平器)(4)
- シンワ測定(2)
- 大菱計器製作所(3)
- 新潟理研測範(RSK)(3)
- 藤田製作所(1)
エコロジープロダクト

ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
スケールクリップレベル
エビス(水平器)¥589税込¥6481個当日出荷直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)60厚さ(mm)20高さ(mm)30質量(g)17精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
キーホルダー型水平器
STS(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
ミニレベル
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
電工レベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
ソリッドレベルα
Ebisu Diamond¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
ハンディレベルマグネット付
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥3,598税込¥3,9581式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
マグネット付きDIYレベル
TAKAGI(高儀)¥519税込¥5711個当日出荷収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
チェックレベル
エビス(水平器)¥899税込¥9891個当日出荷2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。寸法(mm)14×54×74色イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ポケットレベル
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
ポケット水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付寸法(mm)18×47×130mm材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
360ポケットレベル
TOUGH BUILT¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。頑丈な金属ボディを採用。約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。用途TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。
マグネット付ミニレベル
SUN UP¥599税込¥6591個5日以内出荷スリム・小型で持ち運びに便利。マグネット付き。気泡管:水平・垂直・45°用途簡易測定、DIYに。厚さ(mm)17本体質量(g)116精度±1.5mm/1m本体サイズ(mm)L230×W40×H・D17
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)
[マグネット付]ポケットレベル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
マグネット付コンパクトレベル
trad(1件のレビュー)¥559税込¥6151個翌日出荷DIY・エクステリア作業に パイプ管にもピタリと付く強力マグネット質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20気泡管精度1.5mm/1m
新ポケットレベル NO.710N
藤田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷小形・軽量でありながらJIS規格に準ずる性能通りに製作されています。その上、出張検査・サービスエンジニアの携帯に適するよう、携帯中の衝撃に耐える特別な気泡管保持方法・耐摩耗性を高めるための底面の焼入特殊鋼採用・革ケースを付属するなど十分に考慮してあります。長さ(mm)125幅(mm)30高さ(mm)43質量(g)510感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
新潟理研測範(RSK)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
ハンディレベルRevoダブル
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)95厚さ(mm)22高さ(mm)45.0感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
小形レベル 75-22-24
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。種別小形レベル寸法(mm)75×22×24質量(g)120呼び寸法(mm)75
マグネット付ポケットレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。種別その他各種水平器寸法(mm)18×47×130RoHS指令(10物質対応)対応































![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)