絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- エビス(水平器)(11)
- アカツキ製作所(KOD)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- 大菱計器製作所(3)
- 新潟理研測範(RSK)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- STS(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- H&H(1)
- trad(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SUN UP(1)
- 藤田製作所(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- Ebisu Diamond(1)
- TOUGH BUILT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディレベル Light
シンワ測定(7件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付材質(本体)ABS樹脂質量(g)39感度(mm/m)0.5=0.0286本体寸法(mm)100×50×19材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
ハンディレベルコンパクト
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷「精度」と「コンパクト」の両立。 2管式業界最小クラスのサイズ。 見やすい気泡管。 フック穴付き。 アルミ製測定面。精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ハンディレベルRevoトリプル
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から20日以内出荷クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
ハンディレベルRevoダブル
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)95厚さ(mm)22高さ(mm)45.0感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内