絞り込み
エコロジープロダクト

磁石式水準器
理研計測器¥259,800~税込¥285,780~1台5日以内出荷垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
路面凹凸測定器
マイゾックス¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷道路の塗装工事後の表面チェックに。用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
クリノレベル 160-70-20
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
T形水準器 200-150 0.2
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.2
T形水準器 200-150 0.1
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.1
T形水準器 200-150 0.05
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.05








![クリノメーター 150 0.3 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)